text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Strojní závitník EP10TIN DIN 374 N/A HSSE TiN M20x1.50mm


Numéro d'article 9J809949
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 24
Celková délka (mm) 125
Průměr šachty (mm) 16
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 24
Rozteč závitů (mm) 1.5
Emballé par 1

Spécifications

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 24
Celková délka (mm) 125
Průměr šachty (mm) 16
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 24
Rozteč závitů (mm) 1.5
Velikost závitu 20
Počet řezných nožů 4
Vhodné pro slepé otvory Ne
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Řezný materiál HSS-E
Úhel příruby (°) 30
S chladicím kanálem Ne
Označení barevného kroužku Žádný
Čtyřhranný klíč (mm) 12
Levý závit Ne
Značka Dormer
Komoditní kód 8207401000
Model EP10TIN
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 9J809949
EAN 7320760662359
UBB 500631596805
UNSPSC 23241615
N° Article du fabricant EP10TINM20X1.5
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.