text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Strojní závitník EP00TIN DIN 371 LE 10, 376 GE 12 N/A HSSE TiN M4x0.70mm


Artikelnummer 7V792631
Design Strojní závitník
Délka hřídele (mm) 15
Délka závitu (mm) 12
Celková délka (mm) 63
Průměr šachty (mm) 4.5
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 12
Verpakt per 1

Specificaties

Design Strojní závitník
Délka hřídele (mm) 15
Délka závitu (mm) 12
Celková délka (mm) 63
Průměr šachty (mm) 4.5
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 12
Rozteč závitů (mm) 0.7
Velikost závitu 4
Počet řezných nožů 3
Vhodné pro slepé otvory Ne
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Řezný materiál HSS-E
Úhel příruby (°) 30
S chladicím kanálem Ne
Označení barevného kroužku Žádný
Čtyřhranný klíč (mm) 3.4
Levý závit Ne
Značka Dormer
Komoditní kód 8207401000
Model EP00TIN
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 7V792631
EAN 7320760662120
UBB 500631643672
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer EP00TINM4
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.