text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Strojní závitník E471 DIN 371 LE 10, 376 GE 12 N/A HSSE PM Blanc M8


Objednací číslo 1Z741268
Design Strojní závitník
Délka hřídele (mm) 26
Délka závitu (mm) 18
Celková délka (mm) 90
Průměr šachty (mm) 8
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 18
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka hřídele (mm) 26
Délka závitu (mm) 18
Celková délka (mm) 90
Průměr šachty (mm) 8
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 18
Rozteč závitů (mm) 1.25
Velikost závitu 8
Počet řezných nožů 3
Vhodné pro slepé otvory Ne
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Řezný materiál HSS-E
Úhel příruby (°) 30
S chladicím kanálem Ne
Označení barevného kroužku Zelená
Čtyřhranný klíč (mm) 6.2
Levý závit Ne
Značka Dormer
Komoditní kód 8207401000
Model E471
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 1Z741268
EAN 7320760674666
UBB 500631672531
UNSPSC 23241615
Výrobní číslo položky E471M8
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.