Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
6Y862397
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
Dormer Strojní závitník E412 N/A TiAIN Top M3
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
6Y862397
Design
Strojní závitník
Délka hřídele (mm)
12
Délka závitu (mm)
6
Celková délka (mm)
56
Průměr šachty (mm)
3.5
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
6
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka hřídele (mm)
12
Délka závitu (mm)
6
Celková délka (mm)
56
Průměr šachty (mm)
3.5
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
6
Rozteč závitů (mm)
0.5
Velikost závitu
3
Počet řezných nožů
3
Vhodné pro slepé otvory
Ano
Vhodné pro nerezovou ocel
Ne
Řezný materiál
HSS-E
Úhel příruby (°)
30
S chladicím kanálem
Ne
Označení barevného kroužku
Yellow
Čtyřhranný klíč (mm)
2.7
Levý závit
Ne
Značka
Dormer
Komoditní kód
8207401000
Model
E412
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
6Y862397
EAN
7320760778869
UBB
500686138719
UNSPSC
23241615
Výrobní číslo položky
E412M3