text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Kuželové stopkové vrtáky A130 DIN 345 HSS Vaporised 8.50mm


Objednací číslo 7Y703682
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení Kónická zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 75
Řezný materiál HSS
Tvar dříku Kužel Morse
Spirálový vrták Ano
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 156
Průměr vrtáku (mm) 8.5
Systém uchycení Kónická zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 75
Řezný materiál HSS
Tvar dříku Kužel Morse
Spirálový vrták Ano
Značka Dormer
Model A130
Type Jobber Drill Bit

Čísla materiálu

Objednací číslo 7Y703682
EAN 7320760025925
UBB 500631125233
UNSPSC 23241639
Výrobní číslo položky A1308.5
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.