text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Kuželové stopkové vrtáky A130 DIN 345 HSS Vaporised 40.00mm


Objednací číslo 4X804254
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení Kónická zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 200
Řezný materiál HSS
Tvar dříku Kužel Morse
Spirálový vrták Ano
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 349
Průměr vrtáku (mm) 40
Systém uchycení Kónická zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 200
Řezný materiál HSS
Tvar dříku Kužel Morse
Spirálový vrták Ano
Značka Dormer
Model A130
Type Jobber Drill Bit

Čísla materiálu

Objednací číslo 4X804254
EAN 7320760024775
UBB 500630984903
UNSPSC 23241639
Výrobní číslo položky A13040.0
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.