Závitníky ruční
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
Řezání závitů
Závitníky ruční
0X756171
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
Dormer Kombinovaný závitník E650 HSS Vaporised M8x1.25mm
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
0X756171
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
21
Celková délka (mm)
96
Průměr šachty (mm)
8
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
21
Rozteč závitů (mm)
1.25
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
21
Celková délka (mm)
96
Průměr šachty (mm)
8
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
21
Rozteč závitů (mm)
1.25
Velikost závitu
8
Počet řezných nožů
2
Vhodné pro slepé otvory
Ne
Vhodné pro nerezovou ocel
Ne
Řezný materiál
HSS
Úhel příruby (°)
30
S chladicím kanálem
Ne
Označení barevného kroužku
Žádný
Čtyřhranný klíč (mm)
6.3
Levý závit
Ne
Značka
Dormer
Komoditní kód
8207401000
Model
E650
Type
Combination Drill Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
0X756171
EAN
7320760127582
UBB
500629644039
UNSPSC
23241615
Výrobní číslo položky
E650M8