text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, comenzile plasate in data de 30.04 vor fi livrate in 05.05 (GLS) sau intre 05-06.05 (Raben).

Dormer Kombinovaný závitník E650 HSS Vaporised M6x1.00mm


Cod Articol 2B134115
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 18
Celková délka (mm) 84
Průměr šachty (mm) 6.3
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 18
Rozteč závitů (mm) 1
Ambalat la 1

Specificații

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 18
Celková délka (mm) 84
Průměr šachty (mm) 6.3
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 18
Rozteč závitů (mm) 1
Velikost závitu 6
Počet řezných nožů 2
Vhodné pro slepé otvory Ne
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Řezný materiál HSS
Úhel příruby (°) 30
S chladicím kanálem Ne
Označení barevného kroužku Žádný
Čtyřhranný klíč (mm) 5
Levý závit Ne
Značka Dormer
HS kód 8207401000
Model E650
Type Combination Drill Tap

Numerele articolelor

Cod Articol 2B134115
EAN 7320760127575
UBB 500629643874
UNSPSC 23241615
Nr. articol producător E650M6
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.