text.skipToContent
text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.
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
Závitníky ruční
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Obrábění
Řezání závitů
Závitníky ruční
1A923764
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
Dormer Kombinovaný závitník E650 HSS Vaporised M5x0.80mm
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
1A923764
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
15
Celková délka (mm)
69
Průměr šachty (mm)
5
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
15
Rozteč závitů (mm)
0.8
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
15
Celková délka (mm)
69
Průměr šachty (mm)
5
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
15
Rozteč závitů (mm)
0.8
Velikost závitu
5
Počet řezných nožů
2
Vhodné pro slepé otvory
Ne
Vhodné pro nerezovou ocel
Ne
Řezný materiál
HSS
Úhel příruby (°)
30
S chladicím kanálem
Ne
Označení barevného kroužku
Žádný
Čtyřhranný klíč (mm)
4
Levý závit
Ne
Značka
Dormer
HS kód
8207401000
Model
E650
Type
Combination Drill Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
1A923764
EAN
7320760127568
UBB
500629643619
UNSPSC
23241615
Výrobní číslo položky
E650M5