Závitníky ruční
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
Řezání závitů
Závitníky ruční
8D932886
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
Dormer Kombinovaný závitník E650 HSS Vaporised M4x0.70mm
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
8D932886
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
12
Celková délka (mm)
65
Průměr šachty (mm)
4
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
12
Rozteč závitů (mm)
0.7
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
12
Celková délka (mm)
65
Průměr šachty (mm)
4
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
12
Rozteč závitů (mm)
0.7
Velikost závitu
4
Počet řezných nožů
2
Vhodné pro slepé otvory
Ne
Vhodné pro nerezovou ocel
Ne
Řezný materiál
HSS
Úhel příruby (°)
30
S chladicím kanálem
Ne
Označení barevného kroužku
Žádný
Čtyřhranný klíč (mm)
3.15
Levý závit
Ne
Značka
Dormer
Model
E650
Type
Combination Drill Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
8D932886
EAN
7320760127551
UBB
500629643460
UNSPSC
23241615
Výrobní číslo položky
E650M4