text.skipToContent text.skipToNavigation
Chtěli bychom vás informovat, že v termínu od 21. 12. 2024 do 1. 1. 2025 bude zákaznický servis uzavřen. Vaše objednávky a požadavky budou zpracovány od 2. 1. 2025. Děkujeme za pochopení a přejeme krásné svátky!

Dormer Kombinovaný závitník E650 HSS Vaporised M3x0.50mm


Objednací číslo 0G051779
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 10
Celková délka (mm) 56
Průměr šachty (mm) 3.15
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 10
Rozteč závitů (mm) 0.5
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 10
Celková délka (mm) 56
Průměr šachty (mm) 3.15
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 10
Rozteč závitů (mm) 0.5
Velikost závitu 3
Počet řezných nožů 2
Vhodné pro slepé otvory Ne
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Řezný materiál HSS
Úhel příruby (°) 30
S chladicím kanálem Ne
Označení barevného kroužku Žádný
Čtyřhranný klíč (mm) 2.5
Levý závit Ne
Značka Dormer
Model E650
Type 5978325; 86017228

Čísla materiálu

Objednací číslo 0G051779
EAN 7320760167861
UBB 500629643205
UNSPSC 23241615
Výrobní číslo položky E650M3
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.