Závitníky ruční
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
Řezání závitů
Závitníky ruční
8A907178
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
Dormer Kombinovaný závitník E650 HSS Vaporised M16x2.00
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
8A907178
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
32
Celková délka (mm)
134
Průměr šachty (mm)
12.5
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
32
Rozteč závitů (mm)
2
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
32
Celková délka (mm)
134
Průměr šachty (mm)
12.5
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
32
Rozteč závitů (mm)
2
Velikost závitu
16
Počet řezných nožů
2
Vhodné pro slepé otvory
Ne
Vhodné pro nerezovou ocel
Ne
Řezný materiál
HSS
Úhel příruby (°)
30
S chladicím kanálem
Ne
Označení barevného kroužku
Žádný
Čtyřhranný klíč (mm)
10
Levý závit
Ne
Značka
Dormer
Komoditní kód
8207401000
Model
E650
Type
Combination Drill Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
8A907178
EAN
7320760127544
UBB
500629643049
UNSPSC
23241615
Výrobní číslo položky
E650M16