Závitníky ruční
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
Řezání závitů
Závitníky ruční
9W739525
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
Dormer Kombinovaný závitník E650 HSS Vaporised M14x2.00
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
9W739525
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
30
Celková délka (mm)
123
Průměr šachty (mm)
11.2
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
30
Rozteč závitů (mm)
2
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
30
Celková délka (mm)
123
Průměr šachty (mm)
11.2
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
30
Rozteč závitů (mm)
2
Velikost závitu
14
Počet řezných nožů
2
Vhodné pro slepé otvory
Ne
Vhodné pro nerezovou ocel
Ne
Řezný materiál
HSS
Úhel příruby (°)
30
S chladicím kanálem
Ne
Označení barevného kroužku
Žádný
Čtyřhranný klíč (mm)
9
Levý závit
Ne
Značka
Dormer
Model
E650
Type
Combination Drill Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
9W739525
EAN
7320760127537
UBB
500629642884
UNSPSC
23241615
Výrobní číslo položky
E650M14