text.skipToContent text.skipToNavigation
Ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků a objednávky vytvořené po 15:00 budou expedovány následující pracovní den. Děkujeme za pochopení.

Dormer Kombinovaný závitník E650 HSS Vaporised M12x1.75


Objednací číslo 0H955824
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 29
Celková délka (mm) 113
Průměr šachty (mm) 9
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 29
Rozteč závitů (mm) 1.75
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 29
Celková délka (mm) 113
Průměr šachty (mm) 9
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 29
Rozteč závitů (mm) 1.75
Velikost závitu 12
Počet řezných nožů 2
Vhodné pro slepé otvory Ne
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Řezný materiál HSS
Úhel příruby (°) 30
S chladicím kanálem Ne
Označení barevného kroužku Žádný
Čtyřhranný klíč (mm) 7.1
Levý závit Ne
Značka Dormer
HS kód 8207401000
Model E650
Type Combination Drill Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 0H955824
EAN 7320760127520
UBB 500629642629
UNSPSC 23241615
Výrobní číslo položky E650M12
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.