text.skipToContent
text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.
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
Frézy
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Obrábění
Frézování
Frézy
8U208697
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
Dormer Hrubovací frézy C922 DIN 844-K HSSE PM SUPER-G 12.00mm
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
8U208697
Celková délka (mm)
83
Průměr šachty (mm)
12
Pracovní délka (mm)
26
Počet zubů
3
Řezný materiál
HSS-PM
S hřídelí
Ano
Průměr frézy (mm)
12
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Celková délka (mm)
83
Průměr šachty (mm)
12
Pracovní délka (mm)
26
Počet zubů
3
Řezný materiál
HSS-PM
S hřídelí
Ano
Průměr frézy (mm)
12
Značka
Dormer
HS kód
8207703700
Model
C92212.0
Type
35° Roughing End Mill
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
8U208697
EAN
7320760076385
UBB
500572697356
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
C92212.0