text.skipToContent text.skipToNavigation
Ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků a objednávky vytvořené po 15:00 budou expedovány následující pracovní den. Děkujeme za pochopení.

Dormer Hrubovací frézy C428 DIN 844-K HSSE PM SUPER-G 6.00mm


Objednací číslo 8A718529
Design Hrubovací fréza
Celková délka (mm) 57
Průměr šachty (mm) 6
Pracovní délka (mm) 13
Počet zubů 4
Řezný materiál Jiný
S hřídelí Ano
Baleno po 1

Specifikace

Design Hrubovací fréza
Celková délka (mm) 57
Průměr šachty (mm) 6
Pracovní délka (mm) 13
Počet zubů 4
Řezný materiál Jiný
S hřídelí Ano
Průměr frézy (mm) 6
Značka Dormer
HS kód 8207703700
Model C4286.0
Type 35° Roughing End Mill

Čísla materiálu

Objednací číslo 8A718529
EAN 7320760070116
UBB 500572675642
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky C4286.0
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.