Frézy
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
Frézování
Frézy
9H529391
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
Dormer Hrubovací frézy C428 DIN 844-K HSSE PM SUPER-G 12.00mm
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
9H529391
Celková délka (mm)
83
Průměr šachty (mm)
12
Pracovní délka (mm)
26
Počet zubů
4
Řezný materiál
HSS-PM
S hřídelí
Ano
Průměr frézy (mm)
12
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Celková délka (mm)
83
Průměr šachty (mm)
12
Pracovní délka (mm)
26
Počet zubů
4
Řezný materiál
HSS-PM
S hřídelí
Ano
Průměr frézy (mm)
12
Značka
Dormer
Model
C42812.0
Type
35° Roughing End Mill
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
9H529391
EAN
7320760069998
UBB
500572712288
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
C42812.0