text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Dormer Ruční výstružník B903 DIN 9 HSS Blanc Vaporised 1.50mm


Objednací číslo 2G720524
Celková délka (mm) 57
Průměr šachty (mm) 2.14
Průměr (mm) 1.5 - 1.5
Pracovní délka (mm) 37
Řezný materiál HSS
Značka Dormer
HS kód 8207603000
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 57
Průměr šachty (mm) 2.14
Průměr (mm) 1.5 - 1.5
Pracovní délka (mm) 37
Řezný materiál HSS
Značka Dormer
HS kód 8207603000
Type Hand Taper Pin Reamer

Čísla materiálu

Objednací číslo 2G720524
EAN 7320760182499
UBB 500630133907
UNSPSC 27112837
Výrobní číslo položky B9031.5
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.