text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Hand tap pre-cutter E500 ISO 529 N/A HSS Blanc M8x1.25mm NO1


Cod Articol 9Q698340
Design Ruční závitníky
Délka hřídele (mm) 20
Délka závitu (mm) 16
Celková délka (mm) 72
Průměr šachty (mm) 8
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 16
Ambalat la 1

Specificații

Design Ruční závitníky
Délka hřídele (mm) 20
Délka závitu (mm) 16
Celková délka (mm) 72
Průměr šachty (mm) 8
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 16
Rozteč závitů (mm) 1.25
Velikost závitu 8
Počet řezných nožů 3
Vhodné pro slepé otvory Ano
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Řezný materiál HSS
Úhel příruby (°) 30
S chladicím kanálem Ne
Označení barevného kroužku Žádný
Čtyřhranný klíč (mm) 6.3
Levý závit Ne
Značka Dormer
Model E500
Type Hand Tap

Numerele articolelor

Cod Articol 9Q698340
EAN 7320760154663
UBB 500572905668
UNSPSC 23241615
Nr. articol producător E500M8NO1
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.