text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Hand tap pre-cutter E500 ISO 529 N/A HSS Blanc M3x0.50mm NO1


Objednací číslo 3A024607
Design Ruční závitníky
Délka hřídele (mm) 7.5
Délka závitu (mm) 12.5
Celková délka (mm) 48
Průměr šachty (mm) 3.15
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 12.5
Baleno po 1

Specifikace

Design Ruční závitníky
Délka hřídele (mm) 7.5
Délka závitu (mm) 12.5
Celková délka (mm) 48
Průměr šachty (mm) 3.15
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 12.5
Rozteč závitů (mm) 0.5
Velikost závitu 3
Počet řezných nožů 3
Vhodné pro slepé otvory Ano
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Řezný materiál HSS
Úhel příruby (°) 30
S chladicím kanálem Ne
Označení barevného kroužku Žádný
Čtyřhranný klíč (mm) 2.5
Levý závit Ne
Značka Dormer
Komoditní kód 8207401000
Model E500
Type Hand Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 3A024607
EAN 7320760154823
UBB 500572414372
UNSPSC 23241615
Výrobní číslo položky E500M3NO1
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.