text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Hand tap end cutter E542 ISO 529 N/A HSS Blanc No.2 NO3


Objednací číslo 5F704652
Design Ruční závitníky
Délka hřídele (mm) 13
Délka závitu (mm) 12
Celková délka (mm) 58
Průměr šachty (mm) 5
Typ závitu Jiný
Délka řezu (mm) 12
Baleno po 1

Specifikace

Design Ruční závitníky
Délka hřídele (mm) 13
Délka závitu (mm) 12
Celková délka (mm) 58
Průměr šachty (mm) 5
Typ závitu Jiný
Délka řezu (mm) 12
Rozteč závitů (mm) 0.81
Velikost závitu 2
Počet řezných nožů 3
Vhodné pro slepé otvory Ano
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Řezný materiál HSS
Úhel příruby (°) 27.5
S chladicím kanálem Ne
Označení barevného kroužku Žádný
Čtyřhranný klíč (mm) 4
Levý závit Ne
Velikost závitu (palce) Jiný
Značka Dormer
Komoditní kód 8207401000
Model E542
Type Hand Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 5F704652
EAN 7320760099117
UBB 500631690772
UNSPSC 23241615
Výrobní číslo položky E542BA2NO3
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.