text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Hand tap end cutter E500 ISO 529 N/A HSS Blanc M8x1.25mm NO3


Objednací číslo 7J644062
Design Ruční závitníky
Délka hřídele (mm) 20
Délka závitu (mm) 16
Celková délka (mm) 72
Průměr šachty (mm) 8
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 16
Baleno po 1

Specifikace

Design Ruční závitníky
Délka hřídele (mm) 20
Délka závitu (mm) 16
Celková délka (mm) 72
Průměr šachty (mm) 8
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 16
Rozteč závitů (mm) 1.25
Velikost závitu 8
Počet řezných nožů 3
Vhodné pro slepé otvory Ano
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Řezný materiál HSS
Úhel příruby (°) 30
S chladicím kanálem Ne
Označení barevného kroužku Žádný
Čtyřhranný klíč (mm) 6.3
Levý závit Ne
Značka Dormer
Komoditní kód 8207401000
Model E500
Type Hand Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 7J644062
EAN 7320760094884
UBB 500572656006
UNSPSC 23241615
Výrobní číslo položky E500M8NO3
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.