text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Hand tap end cutter E500 ISO 529 N/A HSS Blanc M4x0.70mm NO3


Objednací číslo 1J864407
Design Ruční závitníky
Délka hřídele (mm) 8
Délka závitu (mm) 14
Celková délka (mm) 53
Průměr šachty (mm) 4
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 14
Baleno po 1

Specifikace

Design Ruční závitníky
Délka hřídele (mm) 8
Délka závitu (mm) 14
Celková délka (mm) 53
Průměr šachty (mm) 4
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 14
Rozteč závitů (mm) 0.7
Velikost závitu 4
Počet řezných nožů 3
Vhodné pro slepé otvory Ano
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Řezný materiál HSS
Úhel příruby (°) 30
S chladicím kanálem Ne
Označení barevného kroužku Žádný
Čtyřhranný klíč (mm) 3.15
Levý závit Ne
Značka Dormer
Komoditní kód 8207401000
Model E500
Type Hand Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 1J864407
EAN 7320760094655
UBB 500572366507
UNSPSC 23241615
Výrobní číslo položky E500M4NO3
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.