Závitníky strojní
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Obrábění
Řezání závitů
Závitníky ruční
5W085041
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
Dormer Hand tap end cutter E500 ISO 529 N/A HSS Blanc M10x1.50mm NO3
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
5W085041
Design
Ruční závitníky
Délka hřídele (mm)
23
Délka závitu (mm)
18
Celková délka (mm)
80
Průměr šachty (mm)
10
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
18
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Ruční závitníky
Délka hřídele (mm)
23
Délka závitu (mm)
18
Celková délka (mm)
80
Průměr šachty (mm)
10
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
18
Rozteč závitů (mm)
1.5
Velikost závitu
10
Počet řezných nožů
3
Vhodné pro slepé otvory
Ano
Vhodné pro nerezovou ocel
Ne
Řezný materiál
HSS
Úhel příruby (°)
30
S chladicím kanálem
Ne
Označení barevného kroužku
Žádný
Čtyřhranný klíč (mm)
8
Levý závit
Ne
Značka
Dormer
Komoditní kód
8207401000
Model
E500
Type
Hand Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
5W085041
EAN
7320760093986
UBB
500572498516
UNSPSC
23241615
Výrobní číslo položky
E500M10NO3