Závitníky ruční
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
Řezání závitů
Závitníky ruční
1L534144
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
Dormer Hand tap end cutter E119 DIN 5157 HSS Blanc 1/8Inx28 NO3
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
1L534144
Design
Ruční závitníky
Délka závitu (mm)
15
Celková délka (mm)
63
Průměr šachty (mm)
7
Typ závitu
Jiný
Délka řezu (mm)
15
Počet řezných nožů
3
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Ruční závitníky
Délka závitu (mm)
15
Celková délka (mm)
63
Průměr šachty (mm)
7
Typ závitu
Jiný
Délka řezu (mm)
15
Počet řezných nožů
3
Vhodné pro slepé otvory
Ano
Vhodné pro nerezovou ocel
Ne
Řezný materiál
HSS
Úhel příruby (°)
27.5
Závit na palec
28
S chladicím kanálem
Ne
Označení barevného kroužku
Žádný
Čtyřhranný klíč (mm)
5.5
Levý závit
Ne
Velikost závitu (palce)
1/8 palce
Model
E119
Type
5975654; 86015612
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
1L534144
EAN
7320760084571
UBB
500630176989
UNSPSC
23241615
Výrobní číslo položky
E1191/8NO3