Závitníky ruční
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
Řezání závitů
Závitníky ruční
7W316100
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
Dormer Hand tap end cutter E100 DIN 352 HSS Blanc M5x0.80mm NO3
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
7W316100
Design
Ruční závitníky
Délka závitu (mm)
14
Celková délka (mm)
50
Průměr šachty (mm)
6
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
14
Rozteč závitů (mm)
0.8
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Ruční závitníky
Délka závitu (mm)
14
Celková délka (mm)
50
Průměr šachty (mm)
6
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
14
Rozteč závitů (mm)
0.8
Velikost závitu
5
Počet řezných nožů
3
Vhodné pro slepé otvory
Ano
Vhodné pro nerezovou ocel
Ne
Řezný materiál
HSS
Úhel příruby (°)
30
S chladicím kanálem
Ne
Označení barevného kroužku
Žádný
Čtyřhranný klíč (mm)
4.9
Levý závit
Ne
Model
E100
Type
5974622; 86015277
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
7W316100
EAN
7320760079539
UBB
500630229952
UNSPSC
23241615
Výrobní číslo položky
E100M5NO3