text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Hand tap end cutter E100 DIN 352 HSS Blanc M42x4.50mm NO3

Objednací číslo 5C495389
Design Ruční závitníky
Délka závitu (mm) 60
Celková délka (mm) 150
Průměr šachty (mm) 32
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 60
Rozteč závitů (mm) 4.5

Specifikace

Design Ruční závitníky
Délka závitu (mm) 60
Celková délka (mm) 150
Průměr šachty (mm) 32
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 60
Rozteč závitů (mm) 4.5
Velikost závitu 42
Počet řezných nožů 4
Vhodné pro slepé otvory Ano
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Řezný materiál HSS
Úhel příruby (°) 30
S chladicím kanálem Ne
Označení barevného kroužku Žádný
Čtyřhranný klíč (mm) 24
Levý závit Ne
Značka Dormer
Model E100
Type 5974555; 86015257

Čísla materiálu

Objednací číslo 5C495389
EAN 7320760079416
UBB 500630222767
UNSPSC 23241615
Výrobní číslo položky E100M42NO3
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.