Závitníky ruční
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
Řezání závitů
Závitníky ruční
3A726867
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
Dormer Hand tap end cutter E100 DIN 352 HSS Blanc M2x0.40mm NO3
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
3A726867
Design
Ruční závitníky
Délka závitu (mm)
8
Celková délka (mm)
36
Průměr šachty (mm)
2.8
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
8
Rozteč závitů (mm)
0.4
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Ruční závitníky
Délka závitu (mm)
8
Celková délka (mm)
36
Průměr šachty (mm)
2.8
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
8
Rozteč závitů (mm)
0.4
Velikost závitu
2
Počet řezných nožů
3
Vhodné pro slepé otvory
Ano
Vhodné pro nerezovou ocel
Ne
Řezný materiál
HSS
Úhel příruby (°)
30
S chladicím kanálem
Ne
Označení barevného kroužku
Žádný
Čtyřhranný klíč (mm)
2.1
Levý závit
Ne
Model
E100
Type
5974701; 86015225
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
3A726867
EAN
7320760078907
UBB
500630213105
UNSPSC
23241615
Výrobní číslo položky
E100M2NO3