Závitníky ruční
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
Řezání závitů
Závitníky ruční
7M854214
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
Dormer Hand tap end cutter E100 DIN 352 HSS Blanc M20x2.50mm NO3
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
7M854214
Design
Ruční závitníky
Délka závitu (mm)
32
Celková délka (mm)
95
Průměr šachty (mm)
16
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
32
Rozteč závitů (mm)
2.5
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Ruční závitníky
Délka závitu (mm)
32
Celková délka (mm)
95
Průměr šachty (mm)
16
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
32
Rozteč závitů (mm)
2.5
Velikost závitu
20
Počet řezných nožů
4
Vhodné pro slepé otvory
Ano
Vhodné pro nerezovou ocel
Ne
Řezný materiál
HSS
Úhel příruby (°)
30
S chladicím kanálem
Ne
Označení barevného kroužku
Žádný
Čtyřhranný klíč (mm)
12
Levý závit
Ne
Model
E100
Type
5974720; 86015209
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
7M854214
EAN
7320760078945
UBB
500630206505
UNSPSC
23241615
Výrobní číslo položky
E100M20NO3