Závitníky ruční
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
Řezání závitů
Závitníky ruční
8L505297
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
Dormer Hand tap end cutter E100 DIN 352 HSS Blanc M16x2.00mm NO3
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
8L505297
Design
Ruční závitníky
Délka závitu (mm)
25
Celková délka (mm)
80
Průměr šachty (mm)
12
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
25
Rozteč závitů (mm)
2
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Ruční závitníky
Délka závitu (mm)
25
Celková délka (mm)
80
Průměr šachty (mm)
12
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
25
Rozteč závitů (mm)
2
Velikost závitu
16
Počet řezných nožů
4
Vhodné pro slepé otvory
Ano
Vhodné pro nerezovou ocel
Ne
Řezný materiál
HSS
Úhel příruby (°)
30
S chladicím kanálem
Ne
Označení barevného kroužku
Žádný
Čtyřhranný klíč (mm)
9
Levý závit
Ne
Model
E100
Type
5974620; 86015193
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
8L505297
EAN
7320760078747
UBB
500630202132
UNSPSC
23241615
Výrobní číslo položky
E100M16NO3