text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Technická fréza P811 Clear P8116.3X3.0


Objednací číslo 1V460533
Tvar hlavy Strom kulatého nosu
Celková délka (mm) 45
Průměr šachty (mm) 3
Pracovní délka (mm) 12.7
S hřídelí Ano
Průměr frézy (mm) 6.3
Tvar hlavice podle DIN 8032 RBF
Baleno po 1

Specifikace

Tvar hlavy Strom kulatého nosu
Celková délka (mm) 45
Průměr šachty (mm) 3
Pracovní délka (mm) 12.7
S hřídelí Ano
Průměr frézy (mm) 6.3
Tvar hlavice podle DIN 8032 RBF
Značka Dormer
Komoditní kód 8207909100
Model P811
Type Rotary Burr

Čísla materiálu

Objednací číslo 1V460533
EAN 7320760687840
UBB 500632436092
UNSPSC 23251706
Výrobní číslo položky P8116.3X3.0
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.