text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Fréza pro drážky krátká C367 DIN 327-D HSSE PM SUPER-G 8.00mm


Article number 2J403257
Design Řezačka na drážky
Celková délka (mm) 61
Průměr šachty (mm) 10
Pracovní délka (mm) 11
Počet zubů 3
Řezný materiál Jiný
S hřídelí Ano
Packed per 1

Specifications

Design Řezačka na drážky
Celková délka (mm) 61
Průměr šachty (mm) 10
Pracovní délka (mm) 11
Počet zubů 3
Řezný materiál Jiný
S hřídelí Ano
Průměr frézy (mm) 8
Značka Dormer
Komoditní kód 8207703700
Model C3678.0
Type 40° Slot End Mill

Article numbers

Article number 2J403257
EAN 7320760355404
UBB 500572395480
UNSPSC 27110000
Manufacturer article nr  C3678.0
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.