Frézy
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
Frézování
Frézy
9Q862865
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
Dormer Fréza pro drážky krátká S803HA DIN 6527 K SC Alnova 9.00mm
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
9Q862865
Celková délka (mm)
66
Průměr šachty (mm)
10
Pracovní délka (mm)
10
Počet zubů
3
Řezný materiál
Jiný
S hřídelí
Ano
Průměr frézy (mm)
9
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Celková délka (mm)
66
Průměr šachty (mm)
10
Pracovní délka (mm)
10
Počet zubů
3
Řezný materiál
Jiný
S hřídelí
Ano
Průměr frézy (mm)
9
Značka
Dormer
Type
Slot End Mill
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
9Q862865
EAN
7320760641170
UBB
500572905742
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
S803HA9.0