Frézy
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
Frézování
Frézy
1K821890
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
Dormer Fréza pro drážky krátká S803HA DIN 6527 K SC Alnova 5.00mm
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
1K821890
Design
Řezačka na drážky
Celková délka (mm)
54
Průměr šachty (mm)
6
Pracovní délka (mm)
6
Počet zubů
3
Řezný materiál
HM
S hřídelí
Ano
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Řezačka na drážky
Celková délka (mm)
54
Průměr šachty (mm)
6
Pracovní délka (mm)
6
Počet zubů
3
Řezný materiál
HM
S hřídelí
Ano
Průměr frézy (mm)
5
Značka
Dormer
Model
S803HA5.0
Type
28° Slot End Mill
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
1K821890
EAN
7320760641101
UBB
500572367752
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
S803HA5.0