Frézy
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
Frézování
Frézy
2K551866
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
Dormer Fréza pro drážky krátká S803HA DIN 6527 K SC Alnova 3.50mm
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
2K551866
Celková délka (mm)
50
Průměr šachty (mm)
6
Pracovní délka (mm)
4
Počet zubů
3
Řezný materiál
Jiný
S hřídelí
Ano
Průměr frézy (mm)
3.5
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Celková délka (mm)
50
Průměr šachty (mm)
6
Pracovní délka (mm)
4
Počet zubů
3
Řezný materiál
Jiný
S hřídelí
Ano
Průměr frézy (mm)
3.5
Značka
Dormer
Type
Slot End Mill
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
2K551866
EAN
7320760641057
UBB
500572396702
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
S803HA3.5