Frézy
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
Frézování
Frézy
4P345174
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
Dormer Fréza pro drážky krátká S803HA DIN 6527 K SC Alnova 2.50mm
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
4P345174
Celková délka (mm)
50
Průměr šachty (mm)
6
Pracovní délka (mm)
3
Počet zubů
3
Řezný materiál
Jiný
S hřídelí
Ano
Průměr frézy (mm)
2.5
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Celková délka (mm)
50
Průměr šachty (mm)
6
Pracovní délka (mm)
3
Počet zubů
3
Řezný materiál
Jiný
S hřídelí
Ano
Průměr frézy (mm)
2.5
Značka
Dormer
Komoditní kód
8207701000
Type
Slot End Mill
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
4P345174
EAN
7320760641026
UBB
500572460979
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
S803HA2.5