text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Dormer Fréza pro drážky krátká S803HA DIN 6527 K SC Alnova 18.00mm


Objednací číslo 6F557834
Celková délka (mm) 84
Průměr šachty (mm) 18
Pracovní délka (mm) 18
Počet zubů 3
Řezný materiál Jiný
S hřídelí Ano
Průměr frézy (mm) 18
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 84
Průměr šachty (mm) 18
Pracovní délka (mm) 18
Počet zubů 3
Řezný materiál Jiný
S hřídelí Ano
Průměr frézy (mm) 18
Značka Dormer
HS kód 8207701000
Type Slot End Mill

Čísla materiálu

Objednací číslo 6F557834
EAN 7320760641279
UBB 500572619897
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky S803HA18.0
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.