Frézy
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
Frézování
Frézy
4E492137
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
Dormer Fréza pro drážky krátká S803HA DIN 6527 K SC Alnova 1.00mm
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
4E492137
Design
Řezačka na drážky
Celková délka (mm)
38
Průměr šachty (mm)
3
Pracovní délka (mm)
3
Počet zubů
3
Řezný materiál
HM
S hřídelí
Ano
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Řezačka na drážky
Celková délka (mm)
38
Průměr šachty (mm)
3
Pracovní délka (mm)
3
Počet zubů
3
Řezný materiál
HM
S hřídelí
Ano
Průměr frézy (mm)
1
Značka
Dormer
Komoditní kód
8207701000
Model
S803HA1.0
Type
28° Slot End Mill
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
4E492137
EAN
7320760640982
UBB
500572448453
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
S803HA1.0