Industrieën
Truck Trailer & Coach
Voedingsmiddelen
Agri
Semiconductor & Medisch
Bouw
Petrochemie
Wind
Andere industrieën
Diensten
Fabory Logic
RFID
Weight Scale Cabinet
Kitting
Pick & Put to Light
Fabory app
QA/QC & Engineering
Laboratorium
3D Portal
Trainingen
Digitale oplossingen
Assortiment
Assortiment
Bevestingsmaterialen
C-Parts
Gereedschappen en PBM’s
Normen en standaarden
DIN normeringen
ISO normeringen
Lubrinox
Masters in Fasteners
Breed en diep
Branchespecifiek
Samengestelde kits
Innovaties
Naar de webshop
Bestel direct via onze webshop
0
0 Položka
Pokračovat v nakupu
pokladna
Váš nákupní košík je prázdný
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Frézy
Všechny kategorie
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Chemicaliën & tapes
Elektrische gereedschappen
Elektrische toebehoren
Handgereedschappen
Hydraulische, pneumatische & sanitaire componenten
Lassen, solderen & gasapparatuur
Materiaalbehandeling & opslag
Persluchtgereedschappen
Schoonmaak- & wasruimteproducten
Slijpen & Schuren
Snij- & boorgereedschappen
Veiligheidsproducten
Quick Search
X
Hledat
Resetovat
Domů
Obráběcí nástroje
Frézování
Frézy
6H277055
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
Dormer Fréza pro drážky krátká S802HB DIN 6527 K SC Alnova 5.00mm
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
6H277055
Celková délka (mm)
54
Průměr šachty (mm)
6
Pracovní délka (mm)
6
Počet zubů
2
Řezný materiál
Jiný
S hřídelí
Ano
Průměr frézy (mm)
5
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Celková délka (mm)
54
Průměr šachty (mm)
6
Pracovní délka (mm)
6
Počet zubů
2
Řezný materiál
Jiný
S hřídelí
Ano
Průměr frézy (mm)
5
Značka
Dormer
Komoditní kód
8207701000
Model
S802HB5.0
Type
28° Slot End Mill
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
6H277055
EAN
7320760640784
UBB
500572621935
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
S802HB5.0