text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Dormer Fréza pro drážky krátká S802HB DIN 6527 K SC Alnova 18.00mm


Objednací číslo 9M646924
Design Řezačka na drážky
Celková délka (mm) 84
Průměr šachty (mm) 18
Pracovní délka (mm) 18
Počet zubů 2
Řezný materiál HM
S hřídelí Ano
Baleno po 1

Specifikace

Design Řezačka na drážky
Celková délka (mm) 84
Průměr šachty (mm) 18
Pracovní délka (mm) 18
Počet zubů 2
Řezný materiál HM
S hřídelí Ano
Průměr frézy (mm) 18
Značka Dormer
Komoditní kód 8207701000
Type Slot End Mill

Čísla materiálu

Objednací číslo 9M646924
EAN 7320760640951
UBB 500572719218
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky S802HB18.0
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.