Frézy
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
Frézování
Frézy
6S453836
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
Dormer Fréza pro drážky krátká S802HA DIN 6527 K SC Alnova 8.00mm
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
6S453836
Design
Řezačka na drážky
Celková délka (mm)
58
Průměr šachty (mm)
8
Pracovní délka (mm)
9
Počet zubů
2
Řezný materiál
HM
S hřídelí
Ano
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Řezačka na drážky
Celková délka (mm)
58
Průměr šachty (mm)
8
Pracovní délka (mm)
9
Počet zubů
2
Řezný materiál
HM
S hřídelí
Ano
Průměr frézy (mm)
8
Značka
Dormer
Type
Slot End Mill
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
6S453836
EAN
7320760640548
UBB
500572634565
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
S802HA8.0