Frézy
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
Frézování
Frézy
7V868202
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
Dormer Fréza pro drážky krátká C367 DIN 327-D HSSE PM SUPER-G 6.00mm
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
7V868202
Celková délka (mm)
52
Průměr šachty (mm)
6
Pracovní délka (mm)
8
Počet zubů
3
Řezný materiál
HSS-PM
S hřídelí
Ano
Průměr frézy (mm)
6
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Celková délka (mm)
52
Průměr šachty (mm)
6
Pracovní délka (mm)
8
Počet zubů
3
Řezný materiál
HSS-PM
S hřídelí
Ano
Průměr frézy (mm)
6
Značka
Dormer
Model
C3676.0
Type
40° Slot End Mill
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
7V868202
EAN
7320760355381
UBB
500572670445
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
C3676.0