Frézy
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
Frézování
Frézy
3Z180958
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
Dormer Fréza pro drážky krátká C367 DIN 327-D HSSE PM SUPER-G 4.00mm
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
3Z180958
Design
Řezačka na drážky
Celková délka (mm)
51
Průměr šachty (mm)
6
Pracovní délka (mm)
7
Počet zubů
3
Řezný materiál
Jiný
S hřídelí
Ano
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Řezačka na drážky
Celková délka (mm)
51
Průměr šachty (mm)
6
Pracovní délka (mm)
7
Počet zubů
3
Řezný materiál
Jiný
S hřídelí
Ano
Průměr frézy (mm)
4
Značka
Dormer
Type
Slot End Mill
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
3Z180958
EAN
7320760355367
UBB
500572442902
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
C3674.0