Frézy
Všechny kategorie
Welding, soldering & gas equipment
Air pressure tools
Chemicals & tapes
Electrical supplies
Fasteners
Grinding & sanding
Hand tools
Hydraulics, pneumatics & plumbing
Janitorial & washroom
Machining tools
Material handling & storage
Power tools
Safety products
Quick Search
X
Hledat
Resetovat
Domů
Obráběcí nástroje
Frézování
Frézy
5N886902
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
Dormer Fréza pro drážky krátká C367 DIN 327-D HSSE PM SUPER-G 3.00mm
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
5N886902
Celková délka (mm)
49
Průměr šachty (mm)
6
Pracovní délka (mm)
5
Počet zubů
3
Řezný materiál
HSS-PM
S hřídelí
Ano
Průměr frézy (mm)
3
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Celková délka (mm)
49
Průměr šachty (mm)
6
Pracovní délka (mm)
5
Počet zubů
3
Řezný materiál
HSS-PM
S hřídelí
Ano
Průměr frézy (mm)
3
Značka
Dormer
Komoditní kód
8207703700
Type
Slot End Mill
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
5N886902
EAN
7320760355350
UBB
500572489374
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
C3673.0