text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Fréza pro drážky krátká C367 DIN 327 D HSSE PM SUPER-G 20.00mm


Artikelnummer 2S012922
Celková délka (mm) 88
Průměr šachty (mm) 20
Pracovní délka (mm) 22
Počet zubů 3
Řezný materiál HSS-PM
S hřídelí Ano
Průměr frézy (mm) 20
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Celková délka (mm) 88
Průměr šachty (mm) 20
Pracovní délka (mm) 22
Počet zubů 3
Řezný materiál HSS-PM
S hřídelí Ano
Průměr frézy (mm) 20
Značka Dormer
HS kód 8207703700
Model C36720.0
Type 40° Slot End Mill

Artikelnummern

Artikelnummer 2S012922
EAN 7320760355343
UBB 500572404886
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr C36720.0
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.