Frézy
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
Frézování
Frézy
0R950777
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
Dormer Fréza pro drážky krátká C367 DIN 327-D HSSE PM SUPER-G 14.00mm
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
0R950777
Celková délka (mm)
73
Průměr šachty (mm)
12
Pracovní délka (mm)
16
Počet zubů
3
Řezný materiál
HSS-PM
S hřídelí
Ano
Průměr frézy (mm)
14
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Celková délka (mm)
73
Průměr šachty (mm)
12
Pracovní délka (mm)
16
Počet zubů
3
Řezný materiál
HSS-PM
S hřídelí
Ano
Průměr frézy (mm)
14
Značka
Dormer
Type
Slot End Mill
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
0R950777
EAN
7320760355305
UBB
500572344652
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
C36714.0