Frézy
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
Frézování
Frézy
9C562143
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
Dormer Fréza pro drážky krátká C367 DIN 327-D HSSE PM SUPER-G 10.00mm
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
9C562143
Celková délka (mm)
63
Průměr šachty (mm)
10
Pracovní délka (mm)
13
Počet zubů
3
Řezný materiál
HSS-PM
S hřídelí
Ano
Průměr frézy (mm)
10
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Celková délka (mm)
63
Průměr šachty (mm)
10
Pracovní délka (mm)
13
Počet zubů
3
Řezný materiál
HSS-PM
S hřídelí
Ano
Průměr frézy (mm)
10
Značka
Dormer
Komoditní kód
8207703700
Model
C36710.0
Type
40° Slot End Mill
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
9C562143
EAN
7320760355268
UBB
500572706595
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
C36710.0