Frézy
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
Frézování
Frézy
8T827941
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
Dormer Fréza pro drážky krátká C353 DIN 327-D HSSE PM SUPER-G 8.00mm
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
8T827941
Celková délka (mm)
61
Průměr šachty (mm)
10
Pracovní délka (mm)
11
Počet zubů
3
Řezný materiál
HSS-PM
S hřídelí
Ano
Průměr frézy (mm)
8
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Celková délka (mm)
61
Průměr šachty (mm)
10
Pracovní délka (mm)
11
Počet zubů
3
Řezný materiál
HSS-PM
S hřídelí
Ano
Průměr frézy (mm)
8
Značka
Dormer
Model
C3538.0
Type
30° Slot End Mill
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
8T827941
EAN
7320760573372
UBB
500572697018
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
C3538.0