Frézy
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
Frézování
Frézy
4J779794
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
Dormer Fréza pro drážky krátká C305 DIN 844-K HSSE PM Blanc 8.00mm
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
4J779794
Design
Řezačka na drážky
Celková délka (mm)
69
Průměr šachty (mm)
10
Pracovní délka (mm)
19
Počet zubů
3
Řezný materiál
Jiný
S hřídelí
Ano
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Řezačka na drážky
Celková délka (mm)
69
Průměr šachty (mm)
10
Pracovní délka (mm)
19
Počet zubů
3
Řezný materiál
Jiný
S hřídelí
Ano
Průměr frézy (mm)
8
Značka
Dormer
Komoditní kód
8207703700
Type
Slot End Mill
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
4J779794
EAN
7320760572504
UBB
500572454469
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
C3058.0