text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Fréza pro drážky krátká C305 DIN 844-K HSSE PM Blanc 6.00mm


Objednací číslo 0J022137
Design Řezačka na drážky
Celková délka (mm) 57
Průměr šachty (mm) 6
Pracovní délka (mm) 13
Počet zubů 3
Řezný materiál Jiný
S hřídelí Ano
Baleno po 1

Specifikace

Design Řezačka na drážky
Celková délka (mm) 57
Průměr šachty (mm) 6
Pracovní délka (mm) 13
Počet zubů 3
Řezný materiál Jiný
S hřídelí Ano
Průměr frézy (mm) 6
Značka Dormer
Komoditní kód 8207703700
Model C3056.0
Type 30° Slot End Mill

Čísla materiálu

Objednací číslo 0J022137
EAN 7320760572467
UBB 500572335098
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky C3056.0
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.